VESTIL Cần cẩu chạy bằng thép WTJ-E-15-3-DC bằng thép DC, cần 3-1/2 đến 5-1/2 feet, 1500 Lb. Công suất, màu xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu Davit |
Chiều cao cơ sở | 18.5 " |
Chiều dài cơ sở | 12 " |
Chiều rộng cơ sở | 12 " |
Mở rộng bùng nổ | 27 13/16" @ 1500 lbs. |
Chiều cao bùng nổ | 47 1/8 "đến 73 5/16" |
Phạm vi tiếp cận bùng nổ | 43 1/16 "đến 66 3/4" |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Xây dựng | Thép hàn |
Độ sâu | 51.0625 " |
Năng lực mở rộng | 1100 lbs. |
Chiều dài mở rộng | 66.75 " |
Tối đa mở rộng Chiều cao móc | 73.31 " |
Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | 47.13 " |
Kết thúc | Bột màu xanh lam |
Chiều cao | 65.69 " |
HP | 1 |
Chiều dài | 51.062 " |
Phạm vi nâng | 47 đến 73-3 / 16 " |
Đường kính cột (In.) | N/A |
Vật chất | Thép |
Động cơ HP | 1 hp |
Chiều dài tấm gắn | 12 " |
Chiều rộng tấm lắp | 12 " |
Chế độ hoạt động | 12 VDC |
Loại công suất | DC |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wtj-e-15-3-dc.pdf |
Đến | 43 đến 66 " |
Công suất rút lại | 650 lbs. |
Chiều dài rút lại | 43.13 " |
Đã rút lại tối đa. Chiều cao móc | 66.75 " |
Đã rút lại tối thiểu. Chiều cao móc | 43.06 " |
Chiều dài dây | 46 ft. |
Rotation | 360 độ. |
Góc xoay | 360 độ. |
Kiểu | Nên kinh tê |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 13.5 " |
Dây Dây Dia. | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 63 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8426910000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Năng lực mở rộng | Chiều cao bùng nổ | Phạm vi tiếp cận bùng nổ | Chiều dài mở rộng | Tối đa mở rộng Chiều cao móc | Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | Cần cẩu Davit | 600 lbs. | 59 1/2 "đến 106 1/2" | 51 1/4 "đến 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | €5,110.77 | RFQ
| |
WTJ-20-4-AC | Cần cẩu Davit | 600 lbs. | 59 1/2 "đến 106 1/2" | 51 1/4 "đến 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | €7,390.52 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | Cần cẩu Davit | 200 lbs. | 47 1/8 "đến 73 5/16" | 43 1/16 "đến 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | €5,229.13 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | Cần cẩu | - | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,288.47 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,705.11 | ||
WTJ-20-3-DC | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,067.13 | ||
WTJ-20-3-DC-GAL | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,485.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.