VESTIL Cần cẩu chạy bằng thép WTJ-20-4-DC bằng thép DC, cần 4-7 feet, 2000 Lb. Công suất, màu xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu Davit |
Chiều cao cơ sở | 18.5 " |
Chiều dài cơ sở | 12 " |
Chiều rộng cơ sở | 12 " |
Tăng điều chỉnh bùng nổ | 12 " |
Chiều cao bùng nổ | 59 1/2 "đến 106 1/2" |
Phạm vi tiếp cận bùng nổ | 51 1/4 "đến 87 1/4" |
Đường kính cáp. | 3 / 16 " |
Chiều dài cáp | 46 ft. |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Xây dựng | Thép hàn |
Độ sâu | 63.8125 " |
Năng lực mở rộng | 600 lbs. |
Chiều dài mở rộng | 94.5 " |
Tối đa mở rộng Chiều cao móc | 106.5 " |
Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | 59.5 " |
Kết thúc | Bột màu xanh lam |
Chiều cao | 68.81 " |
HP | 1 |
Chiều dài | 63.812 " |
Phạm vi nâng | 59-5/16 to 95-3/4" |
Đường kính cột (In.) | N/A |
Vật chất | Thép |
Động cơ HP | 1 hp |
Chiều dài tấm gắn | 12 " |
Chiều rộng tấm lắp | 12 " |
Chế độ hoạt động | 12 VDC |
Loại công suất | DC |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wtj-20-4-dc.pdf |
Đến | 51-1/2 to 87-1/2" |
Công suất rút lại | 1450 lbs. |
Chiều dài rút lại | 51.25 " |
Đã rút lại tối đa. Chiều cao móc | 87.25 " |
Đã rút lại tối thiểu. Chiều cao móc | 51.25 " |
Rotation | 360 độ. |
Góc xoay | 360 độ. |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 13.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 138.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8426910000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Năng lực mở rộng | Chiều cao bùng nổ | Phạm vi tiếp cận bùng nổ | Chiều dài mở rộng | Tối đa mở rộng Chiều cao móc | Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-AC | Cần cẩu Davit | 600 lbs. | 59 1/2 "đến 106 1/2" | 51 1/4 "đến 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | €7,390.52 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-DC | Cần cẩu Davit | 1100 lbs. | 47 1/8 "đến 73 5/16" | 43 1/16 "đến 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | €3,991.97 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | Cần cẩu Davit | 200 lbs. | 47 1/8 "đến 73 5/16" | 43 1/16 "đến 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | €5,229.13 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | Cần cẩu | - | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,288.47 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,705.11 | ||
WTJ-20-3-DC | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,067.13 | ||
WTJ-20-3-DC-GAL | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,485.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.