VESTIL Cần cẩu chạy bằng điện AC WTJ-E-15-3-AC-CSA-GAL, cần cẩu, đạt kích thước 43-1/16 đến 66-3/4 Inch, 1500 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Năng lực mở rộng | Chiều cao bùng nổ | Phạm vi tiếp cận bùng nổ | Chiều dài mở rộng | Tối đa mở rộng Chiều cao móc | Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | Cần cẩu Davit | 600 lbs. | 59 1/2 "đến 106 1/2" | 51 1/4 "đến 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | €5,110.77 | RFQ
| |
WTJ-20-4-AC | Cần cẩu Davit | 600 lbs. | 59 1/2 "đến 106 1/2" | 51 1/4 "đến 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | €7,390.52 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-DC | Cần cẩu Davit | 1100 lbs. | 47 1/8 "đến 73 5/16" | 43 1/16 "đến 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | €3,991.97 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | Cần cẩu Davit | 200 lbs. | 47 1/8 "đến 73 5/16" | 43 1/16 "đến 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | €5,229.13 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | Cần cẩu | - | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,288.47 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,705.11 | ||
WTJ-20-3-DC | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,067.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.