VESTIL Cần cẩu chạy bằng thép mạ kẽm WTJ-20-3-AC-CSA-GAL, Cần cẩu 3-5 feet tuân thủ CSA, 2000 Lb. Công suất, màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Chiều cao cơ sở | 18.5 " |
Chiều dài cơ sở | 12 " |
Chiều rộng cơ sở | 12 " |
Tăng điều chỉnh bùng nổ | 12 " |
Chiều cao bùng nổ | 59 9/16 "đến 96 1/8" |
Phạm vi tiếp cận bùng nổ | 39 1/4 "đến 63 1/4" |
Đường kính cáp. | 7 / 32 " |
Chiều dài cáp | 25 ft. |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | màu xám |
Chiều dài dây | 8 ft. |
Độ sâu | 63.5 " |
Năng lực mở rộng | 250 lbs. |
Chiều dài mở rộng | 96.13 " |
Tối đa mở rộng Chiều cao móc | 96.13 " |
Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | 59.56 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 73 " |
Vật chất | Thép |
Động cơ HP | 3/10 mã lực |
Chiều dài tấm gắn | 12 " |
Chiều rộng tấm lắp | 12 " |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Loại công suất | AC |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wtj-20-3-ac-csa-gal.pdf |
Công suất rút lại | 2000 lbs. |
Chiều dài rút lại | 39.25 " |
Đã rút lại tối đa. Chiều cao móc | 63.25 " |
Đã rút lại tối thiểu. Chiều cao móc | 39.25 " |
Rotation | 360 độ. |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 18.69 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Năng lực mở rộng | Chiều cao bùng nổ | Phạm vi tiếp cận bùng nổ | Chiều dài mở rộng | Tối đa mở rộng Chiều cao móc | Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | Cần cẩu Davit | 600 lbs. | 59 1/2 "đến 106 1/2" | 51 1/4 "đến 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | €5,110.77 | RFQ
| |
WTJ-20-4-AC | Cần cẩu Davit | 600 lbs. | 59 1/2 "đến 106 1/2" | 51 1/4 "đến 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | €7,390.52 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-DC | Cần cẩu Davit | 1100 lbs. | 47 1/8 "đến 73 5/16" | 43 1/16 "đến 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | €3,991.97 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | Cần cẩu Davit | 200 lbs. | 47 1/8 "đến 73 5/16" | 43 1/16 "đến 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | €5,229.13 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | Cần cẩu | - | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,288.47 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,705.11 | ||
WTJ-20-3-DC | Cần cẩu | 250 lbs. | 59 9/16 "đến 96 1/8" | 39 1/4 "đến 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,067.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.