VESTIL Nền tảng làm việc đầy đủ WP-4848-FF-84B, Kích thước 84 inch, Mặt sau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc |
Chiều cao trở lại | 84 " |
Màu | Màu vàng |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Vật chất | Thép |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Chiều cao màn hình quay lại được mở rộng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều cao bảng ngón chân | Chiều cao đường ray trên cùng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | €1,395.97 | ||
WP-3636-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | €1,764.42 | RFQ
| |
WP-3648-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,573.52 | ||
WP-3648-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,833.26 | RFQ
| |
WP-4848-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €1,758.23 | ||
WP-4848-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €2,020.65 | RFQ
| |
WP-3636-2SF | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36.19 " | €1,416.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.