VESTIL Bàn làm việc bằng thép WP-3636-CA-84B, Bánh xe phía sau 84 inch, Kích thước 36 inch x 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Màu | Màu xanh vàng |
Chiều rộng ngã ba tương thích | 7.75 " |
Chiều rộng cửa | 16 " |
Phong cách nhập cảnh | Cửa một bên |
Chiều cao màn hình quay lại được mở rộng | 84 " |
Trung tâm Fork Pocket | 16 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 3 / 4 " |
Độ dày ngã ba | 1.5 " |
bảng màu | Màu xanh vàng |
Chiều cao túi phuộc trước | 1 7 / 8 " |
thiết kế lan can | Lan can cố định |
Chiều cao lan can | 42.13 " |
Chiều cao | 93.75 " |
Chiều cao lưng cao | 84 " |
Chiều dài | 38.94 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao đường ray giữa | 21 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Số lượng cửa | 1 |
Chiều dài nền tảng | 33.38 " |
Chiều rộng nền tảng | 33.38 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wp-3636-ca-84b.pdf |
Chiều cao túi phuộc sau | 3 7 / 8 " |
Chiều dài dây đeo | 36 " |
Chiều cao bảng ngón chân | 4 1 / 8 " |
Chiều cao đường ray trên cùng | 42 1 / 8 " |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 227.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 98.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Chiều cao màn hình quay lại được mở rộng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều cao bảng ngón chân | Chiều cao đường ray trên cùng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | €1,395.97 | ||
WP-3648-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,573.52 | ||
WP-3648-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | €1,833.26 | RFQ
| |
WP-4848-CA | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €1,758.23 | ||
WP-4848-CA-84B | Thép | Màu xanh vàng | 84 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | €2,020.65 | RFQ
| |
WP-3636-2SF | Thép | Màu xanh vàng | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36.19 " | €1,416.03 | RFQ
| |
WP-3636-DD-84B | - | - | - | - | - | - | - | - | €978.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.