VESTIL Palăng đòn bẩy nhỏ gọn và nhẹ VKx-05-5, 500 Lb. Công suất, thang máy tiêu chuẩn 5 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Sức chứa | 500 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 5 ft. |
Màu | Gói Bạc |
Xử lý Chiều dài | 5 3 / 4 " |
Khoảng cách mở móc | 7 7 / 8 " |
Độ dài đòn bẩy | 5.75 " |
Lực cản đòn bẩy | 45 lbs. |
Chiều dài nâng | 5 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vkx-05-5.pdf |
Kéo để nâng tải định mức | 45 lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Xử lý Chiều dài | Khoảng cách mở móc | Lực cản đòn bẩy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKx-10-5 | 1000 lbs. | 6 1 / 4 " | 9 7 / 8 " | 55 lbs. | €300.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.