VESTIL Lan can an toàn bằng thép VDKR-6, dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần lan can |
Điều chỉnh độ dài | Không |
Điều chỉnh chiều rộng | Không |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 42 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Lồng vào nhau | Không |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao giữa đường ray | 21 " |
Bên ngoài Dia. | 1-5 / 8 " |
Đường ống OD | 1 5 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vdkr-6.pdf |
Đường sắt Dia. | 1.625 " |
Phản chiếu | Không |
Schedule | Lịch trình 10 |
Chiều rộng | 1.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.