Vestil Vdft | Vòi Trống, Không Điều Chỉnh Được, Bung 3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi trống VESTIL VDFT, Không thể điều chỉnh, Bung 3/4 inch | AG8BMH

VESTIL Vòi trống VDFT, không thể điều chỉnh, Bung 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8BMH phần: VDFT

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€18.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi trống
pin IncludedKhông
Búng Lỗ Địa.3 / 4 "
Kích thước Bung3 / 4 "
Màutrắng
Chống ăn mòn
Trống Chủ đề Dia.3 / 4 "
Công suất móc vòi51 gal.
Chất liệu vòinhựa
Chiều cao2.81 "
Chiều dài4.19 "
có thể khóa
Vật chấtpolyethylene
Đơn vị đo lườngMỖI
Số lượng miếng đệm3
Đường ra.0.875 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-vdft.pdf
Dia đề.3 / 4 "
Chiều rộng0.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.14
Chiều dài tàu (cm)10.64
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8481805090
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Vòi trống VESTIL VDFT-6PKG, Không thể điều chỉnh, Bung 3/4 inch, Gói 6 | AG8BMJ VDFT-6PKG€29.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Vòi trống VDFT, không thể điều chỉnh, Bung 3/4 inch
€18.44 /đơn vị