VESTIL Tấm bảo vệ cột chữ I V-PAD-I-64 Vinyl, 6 feet, kích thước 4 inch, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ cột |
Màu | Đen |
Độ sâu | 7" |
Vừa với kích thước cột | 4 "I-Beam |
Chiều cao | 72 " |
Bên trong Dia. | 4" |
Chiều dài | 7" |
Vật chất | Vinyl |
Trọng lượng vật liệu | 36 oz. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Phương pháp lắp | Dây nylon buộc qua các vòng đệm bằng đồng để cố định bộ phận bảo vệ vào cột tròn hoặc vuông |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-v-pad-i-64.pdf |
Stackable | Có |
UPC | 691215100403 |
Chiều rộng | 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Bên trong Dia. | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610 | 7" | 72 " | 10 " | Bảo vệ cột | 16 " | €569.67 | RFQ
| |
V-PAD-I-611 | 7" | 72 " | 11 " | Bảo vệ cột | 17 " | €569.67 | RFQ
| |
V-PAD-I-612 | 7" | 72 " | 12 " | Bảo vệ cột | 18 " | €569.67 | RFQ
| |
V-PAD-I-65 | 7" | 72 " | 5" | Bảo vệ cột | 11 " | €556.86 | RFQ
| |
V-PAD-I-66 | 7" | 72 " | 6" | Bảo vệ cột | 12 " | €556.86 | RFQ
| |
V-PAD-I-67 | 7" | 72 " | 7" | Bảo vệ cột | 13 " | €569.84 | RFQ
| |
V-PAD-I-68 | 7" | 72 " | 8" | Bảo vệ cột | 14 " | €569.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.