VESTIL Xe tải thép TRS-1827-M, mặt lưới, phanh 18 x 27 inch
Khoản mục: AG8AXJ
phần: TRS-1827-M
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Sức chứa | 330 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Chiều cao gấp lại | 9-7 / 8 Trong. |
Phanh chân | Không |
Chiều cao tay cầm | 33-3 / 8 Trong. |
Chiều cao tay cầm | 33.375 " |
Chiều cao | 33.375 " |
Chiều dài | 29.13 " |
Tải trọng | 330 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài nền tảng | 27 " |
Chiều rộng nền tảng | 18 " |
Kiểu | Nets bên |
Chiều dài có thể sử dụng | 26.625 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 14-7 / 8 Trong. |
Chiều rộng | 18.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 84.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 73.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 47.94 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | JP |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Caster Dia. | Chiều rộng bánh xe | Chiều rộng tổng thể | Nền tảng từ mặt đất | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1924 | 26.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | - | RFQ
| |
TRS-1927-2 | 29.88 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | €465.13 | ||
TRS-2334-M | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | €737.21 | ||
TRS-2429-DH | 36.13 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | RFQ
| |
TRS-2431 | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | €389.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.