VESTIL TRS-2429-DH Steel Truck, Dual Handle, 24 x 29 Inch Brake
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Sức chứa | 660 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 2 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Chiều cao tay cầm | 34 1 / 8 " |
Chiều cao | 34.125 " |
Bao gồm | (1) Tay cầm gập xuống có chiều cao 34 1/8", (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 1 1/2" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/2" |
Chiều dài | 36.13 " |
Tải trọng | 660 lbs. |
Vật chất | Thép |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 8.25 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng pin | Không |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 34.13 " |
Chiều dài tổng thể | 36.13 " |
Chiều rộng tổng thể | 24.5 " |
Nền tảng từ mặt đất | 8.25 " |
Chiều cao nền tảng | 8.25 " |
Chiều dài nền tảng | 29 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trs-2429-dh.pdf |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Chiều dài có thể sử dụng | 29 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 22-3 / 4 Trong. |
Chiều rộng | 24.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.23 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | JP |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Caster Dia. | Chiều rộng bánh xe | Chiều rộng tổng thể | Nền tảng từ mặt đất | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1827-M | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | - | RFQ
| |
TRS-1924 | 26.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | - | RFQ
| |
TRS-1927-2 | 29.88 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | €465.13 | ||
TRS-2334-M | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | €737.21 | ||
TRS-2431 | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | €389.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.