VESTIL Máy xúc lật thùng rác nguồn AC TCD-M-60-AC, 400 Lb. Công suất, kích thước 79 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác có thể đổ |
Sức chứa | 400 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh vàng |
Độ sâu | 75 5 / 8 " |
Góc đổ | 135 độ. |
Chiều cao | 77 4 / 7 " |
HP | 2 hp |
Chiều dài | 75 5 / 8 " |
Chiều cao tầng | 41 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 60 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. góc đổ | 135 độ. |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 60 3 / 8 " |
Tối đa. Mức độ quay | 45 độ. |
Tối đa. Chiều rộng máng có thể sử dụng | 27 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều rộng máng có thể sử dụng | 20 " |
Số lượng khóa | 2 |
Số lượng bánh xe | 4 |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 27 1 / 8 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 27 " |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tcd-m-60-ac.pdf |
điện áp | 115V AC |
Đường kính bánh xe. | 8" |
Vật liệu bánh xe | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | Rigid |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 46 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 288.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 105.41 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa. Chiều cao đổ rác | điện áp | Loại bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-M-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 115V AC | Rigid | €7,544.23 | RFQ
| |
TCD-M-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 12V DC | Rigid | €7,544.23 | RFQ
| |
TCD-M-60-DC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 12V DC | Rigid | €7,992.22 | RFQ
| |
TCD-M-72-AC | 87 5 / 8 " | 89 4 / 7 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 115V AC | Rigid | €8,221.42 | RFQ
| |
TCD-M-72-DC | - | 89 5 / 9 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 12V DC | Cứng nhắc, Xoay | €8,221.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.