Cổ STAFFORD MFG 1L104AMK, Tách 1 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-1/4 inch, Thép
khoản mục: CJ6KEK
phần: 1L104AMK
€217.29 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Collar |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1117 |
Kích thước rãnh then | 0.250 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ | 1 / 4-28 |
Bên ngoài Dia. | 2.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 1" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Gắn lỗ | Bên ngoài Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AMK | 1 / 2 " | 0.125 " | 8-32 | 1.250 " | 0.750 " | €134.69 | RFQ
|
1L010AMK | 5 / 8 " | 0.188 " | 10-24 | 1.500 " | 0.813 " | - | RFQ
|
1L012AMK | 3 / 4 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.750 " | 1" | €184.00 | RFQ
|
1L014AMK | 7 / 8 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.875 " | 1" | €211.60 | RFQ
|
1L100AMK | 1" | 0.250 " | 1 / 4-20 | 2" | 1" | €170.06 | RFQ
|
1L102AMK | 1-1 / 8 " | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.125 " | 1" | - | RFQ
|
1L106AMK | 1-3 / 8 " | 0.313 " | 1 / 4-28 | 2.375 " | 1" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.