VESTIL Giá đỡ cột gắn trên sàn SWA-MST-FLR
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp khung |
Màu | Màu vàng |
bảng màu | Màu vàng |
Chiều cao | 10 1 / 4 " |
Chiều dài | 12 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ Dia. | 4 3 / 8 " |
Kích thước lỗ lắp | 4 3 / 8 " |
Chiều rộng | 12 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | bảng màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-51-AR5 | Màu xanh da trời | 92.38 " | Máy quấn căng cấu hình thấp | 96.81 " | 92.62 " | €6,875.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.