VESTIL Máy quấn căng cấu hình thấp SWA-51-AR5, Đường kính 51 inch, 4000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quấn căng cấu hình thấp |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu sàn | Màu vàng |
Phạm vi RPM của boong | 3 đến 12 vòng/phút |
Chiều dài dây chuyển đổi chân | 96 " |
bảng màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 92.38 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Bao gồm | Tính năng phích cắm NEMA 5-15; 300 độ. Đường nối |
Chiều dài | 96.81 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Lõi Dia. | 3" |
Tối đa Chiều cao | 83.25 " |
Tối đa Dia ngoài. | 11 " |
Tối đa RPM | 12 RPM |
Tối đa Bề rộng | 20 " |
Tối thiểu. Lõi Dia. | 3" |
Tối thiểu. RPM | 3 RPM |
Tối thiểu. Bề rộng | 10 " |
Amps động cơ | 6A |
Động cơ HP | 1/2 mã lực |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-swa-51-ar5.pdf |
Mức độ tiếp cận đoạn đường nối | 300 độ. |
Màu bàn xoay | Màu vàng |
Đường kính bàn xoay | 51 " |
Chiều cao bàn xoay | 1" |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 92.62 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | bảng màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-MST-FLR | Màu vàng | 10 1 / 4 " | Lắp khung | 12 " | 12 " | €157.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.