VESTIL Máy quấn bán căng SWA-60, đường kính 60 inch.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quấn căng cấu hình thấp |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Địa cốt lõi. | 3" |
Màu sàn | Màu vàng |
Phạm vi RPM của boong | 3 đến 12 vòng/phút |
Tính năng | phích cắm NEMA 5-15 |
bảng màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 99.75 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Bao gồm | Tính năng phích cắm NEMA 5-15 |
Chiều dài | 104 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Lõi Dia. | 3" |
Tối đa Chiều cao | 80.31 " |
Tối đa. Tải Dia. | 90 " |
Tối đa Dia ngoài. | 11 " |
Tối đa RPM | 12 RPM |
Tối đa Bề rộng | 20 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Lõi Dia. | 3" |
Tối thiểu Chiều cao | 10 " |
Tối thiểu. RPM | 3 RPM |
Tối thiểu. Bề rộng | 10 " |
Amps động cơ | 6A |
Động cơ HP | 1/2 mã lực |
Giai đoạn | 1 |
Loại phích cắm | phích cắm NEMA 5-15 |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-swa-60.pdf |
Đường kính bàn xoay | 60 " |
Chiều cao bàn xoay | 11.06 " |
điện áp | 115V |
Volts / Pha | 115/1 |
Chiều rộng | 63 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 514.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 255.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 160.02 |
Mã HS | 8422409170 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tối đa Chiều cao | Đường kính bàn xoay | Chiều cao bàn xoay | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-54 | 80 5 / 16 " | 20 " | 54 " | 11 1 / 16 " | €9,538.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.