A B Công suất: 5000 lbs. , Lõi Dia.: 3" , Màu sàn: Màu vàng , Phạm vi RPM của boong: 3 đến 12 vòng/phút , Bảng màu: Màu xanh da trời , Bao gồm: Tính năng phích cắm NEMA 5-15 , Chiều dài: 104 " , Vật liệu: Thép , Tối đa. Đường kính lõi: 3" , Tối đa. Tải Dia.: 90 " , Tối đa. Bên ngoài Dia.: 11 " , tối đa. vòng/phút: 12 RPM , Tối đa. Chiều rộng: 20 " , tối thiểu. Đường kính lõi: 3" , tối thiểu. Chiều rộng: 10 " , Động cơ HP: 1/2 mã lực , Giai đoạn: 1 , Loại ổ cắm: phích cắm NEMA 5-15 , Chiều dài dây nguồn: 8 ft. , Vôn: 115V , Chiều rộng: 63 "