VESTIL Máy quấn bán căng SWA-54, đường kính 54 inch.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy quấn căng cấu hình thấp |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Phạm vi RPM của boong | 3 đến 12 vòng/phút |
Chiều cao | 80 5 / 16 " |
Chiều dài | 99 " |
Tối đa Chiều cao | 20 " |
Tối đa. Tải Dia. | 90 " |
Tối đa Dia ngoài. | 11 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Chiều cao | 10 " |
Động cơ HP | 1/2 mã lực |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-swa-54.pdf |
Đường kính bàn xoay | 54 " |
Chiều cao bàn xoay | 11 1 / 16 " |
điện áp | 115V |
Volts / Pha | 115/1 |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 587.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Mã HS | 8422409170 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tối đa Chiều cao | Đường kính bàn xoay | Chiều cao bàn xoay | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60 | 99.75 " | 80.31 " | 60 " | 11.06 " | €9,969.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.