VESTIL SU-600-SCB Dockleveler được kích hoạt có chân Kích thước 84.25 Inch x 88 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dockleveler được điều khiển xe tải |
Độ sâu cản | 2" |
Chiều cao cản | 16 " |
chiều dài bội thu | 2" |
Chiếu bội | 2" |
Độ dày cản | 2" |
Chiều rộng cản | 5" |
Sức chứa | 20000 lbs. |
Màu | nâu |
Áp suất sàn | 55000 psi |
Chiều cao | 48.38 " |
Phương pháp lắp đặt | Trước bến tàu |
Chiều dài | 84.25 " |
Chiếu môi | 6.5 " |
Tải trọng | 20000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Dịch vụ trên Dock | 12 " |
Tối đa. Dịch vụ bên dưới bến tàu | 8" |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chế độ hoạt động | Kích hoạt bằng chân |
Chiều dài tổng thể | 48.375 ft. |
Độ sâu hố | 48 " |
Chiều dài hố | 56 1 / 2 " |
Chiều rộng hố | 74 " |
Chiều dài nền tảng | 56.5 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 0.25 " |
Chiều rộng nền tảng | 74 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-su-600-scb.pdf |
Phạm vi dịch vụ trên Dock | 12 " |
Phạm vi dịch vụ bên dưới Dock | 8" |
Sàn mạ thép kiểm tra | 55000 psi |
Chiều rộng | 88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 957.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 122.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 214 |
Chiều rộng tàu (cm) | 223.52 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều dài hố | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SU-1000-SCB | 131.06 " | 104 1 / 2 " | 104.5 " | €15,871.53 | ||
SU-800-SCB | 107.25 " | 80 1 / 2 " | 80.5 " | €12,725.92 | ||
SU-800-SCB-F | 113.25 " | 86 1 / 2 " | 86.5 " | €13,841.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.