EDWARDS SIGNALING Đèn nhấp nháy công suất lớn sê-ri 57EDF
Phong cách | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | |
---|---|---|---|---|---|
A | 57EDFC-G1 | - | 2.2A | 24 VDC | RFQ
|
A | 57EDFC-R5 | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 57EDFC-N5 | - | 0.2A | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
B | 57EDFA-R5 | hổ phách | 0.1A | 240 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
B | 57EDFA-G1 | hổ phách | 2.2A | 24 VDC | RFQ
|
B | 57EDFA-N5 | hổ phách | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
C | 57EDFB-G1 | Màu xanh da trời | - | 24 VDC | RFQ
|
C | 57EDFB-R5 | Màu xanh da trời | 0.1A | 240 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
C | 57EDFB-N5 | Màu xanh da trời | 0.2A | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
D | 57EDFG-R5 | màu xanh lá | 0.1A | 240 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
D | 57EDFG-N5 | màu xanh lá | 0.2A | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
D | 57EDFG-G1 | màu xanh lá | 2.2A | 24 VDC | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hộp găng tay
- Máy cắt chuỗi
- Phần cứng cổng gỗ
- Phụ kiện ống sóng
- Công tắc áp suất chân không
- Găng tay và bảo vệ tay
- Nam châm nâng và Máy nâng cốc hút
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Quần áo và phụ kiện chữa cháy
- Vườn ươm cây trồng và cảnh quan
- TRIM LOK INC Con dấu cao su D-section
- RAYMOND Nhiệm vụ trung bình, Iso D Die Spring
- VULCAN HART buzzer
- COOPER B-LINE Quay lại Các kênh Loại SH
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bánh
- LINN GEAR Nhông xích QD Bushed, Xích 140
- XCELITE Dao cắt chéo
- BOSTON GEAR Khối gối SL Series Vòng bi gắn phía sau thấp