EDWARDS SIGNALING 57EDFC-R5 Heavy Duty Strobe Strobe Light, Clear, 240VAC, 3/4 inch Conduit
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
Kích thước ống dẫn | 3 / 4 " |
đường kính | 6-1 / 2 " |
Chiều cao | 8" |
Nguồn sáng | Nhấp nháy kép |
Vật chất | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 240 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
57EDFA-G1 | hổ phách | 2.2A | 24 VDC | - | RFQ
| |
57EDFA-N5 | hổ phách | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
57EDFA-R5 | hổ phách | 0.1A | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
57EDFB-G1 | Màu xanh da trời | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
57EDFB-N5 | Màu xanh da trời | 0.2A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
57EDFB-R5 | Màu xanh da trời | 0.1A | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
57EDFC-G1 | - | 2.2A | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.