VESTIL STAIR-36 Cầu thang kiểu mô-đun, 5 bậc, Chiều cao bậc trên cùng Kích thước 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cầu thang mô-đun |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Góc leo | 31 độ. |
Màu | Màu xanh vàng |
Độ sâu | 70 " |
Kích thước lan can | 78.25 "x 34.25" x 1.25 " |
Vật liệu lan can | Thép |
Chiều cao | 67.5 " |
Chiều cao | 36 " |
Bao gồm | Phần cứng 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 |
Vật chất | Thép |
Số bước | 5 |
Chiều dài tổng thể | 70 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cầu thang-36.pdf |
Chạy kích thước | 61 7 / 8 " |
Loại cầu thang | Cầu thang kiểu mô-đun |
Chiều sâu bước | 11 3 / 4 " |
khoảng cách bước | 7 1 / 4 " |
Độ dày bước | 1.9375 " |
Bước rộng | 36 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 36 " |
Chiều sâu gai lốp | 11.75 " |
Chiều rộng gai | 36 " |
Chiều rộng | 44.38 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | khoảng cách bước | Kích thước lan can | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều cao | Số bước | Chiều dài tổng thể | Chạy kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CẶP-108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "x 34.25" x 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | €3,439.07 | RFQ
| |
CẶP-120 | 7" | 206.375 "x 34.25" x 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | €3,612.44 | RFQ
| |
CẶP-132 | 40.12 " | 226.125 "x 34.25" x 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | €3,768.49 | RFQ
| |
CẶP-144 | 7 5 / 8 " | 246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25" | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | €3,938.76 | RFQ
| |
CẶP-48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "x 34.25" x 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | €2,243.47 | RFQ
| |
CẶP-60 | 40.12 " | 111 "x 34.25" x 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | €2,395.36 | RFQ
| |
CẶP-72 | 40.12 " | 126.5 "x 34.25" x 1.25 " | 103.5 " | 44.38 " | 72 " | 10 | 126.5 " | 126.5 " | €2,976.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.