Cầu thang kiểu mô-đun VESTIL STAIR
Các bậc cầu thang kiểu mô-đun của Dòng STAIR Vestil cung cấp cho nhân viên khả năng tiếp cận giá đỡ, bệ làm việc và giàn giáo. Các bước này phù hợp để hỗ trợ công nhân trong các nhà máy sản xuất, hố & công trường xây dựng, bục sự kiện và nền tảng sân khấu tạm thời. của Vestil cầu thang xen kẽ lý tưởng cho các ứng dụng không gian hạn chế.hữu ích. Cảm ơn !Read more
Phong cách | Mô hình | khoảng cách bước | Kích thước lan can | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều cao | Số bước | Chiều dài tổng thể | Chạy kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CẶP-48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "x 34.25" x 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | €2,243.47 | RFQ
|
B | CẶP-36 | 7 1 / 4 " | 78.25 "x 34.25" x 1.25 " | 67.5 " | 44.38 " | 36 " | 5 | 70 " | 61 7 / 8 " | €2,071.71 | RFQ
|
C | CẶP-108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "x 34.25" x 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | €3,439.07 | RFQ
|
D | CẶP-96 | 7 3 / 8 " | 166.375 "x 34.25" x 1.25 " | 127.5 " | 44.38 " | 166.38 " | 13 | 166.37 " | 161 3 / 4 " | €3,283.10 | RFQ
|
E | CẶP-144 | 7 5 / 8 " | 246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25" | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | €3,938.76 | RFQ
|
F | CẶP-120 | 7" | 206.375 "x 34.25" x 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | €3,612.44 | RFQ
|
G | CẶP-84 | 7" | 146.375 "x 34.25" x 1.25 " | 115.5 " | 44.38 " | 84 " | 12 | 146.37 " | 141 7 / 8 " | €3,099.73 | RFQ
|
H | CẶP-132 | 40.12 " | 226.125 "x 34.25" x 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | €3,768.49 | RFQ
|
I | CẶP-60 | 40.12 " | 111 "x 34.25" x 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | €2,395.36 | RFQ
|
J | CẶP-72 | 40.12 " | 126.5 "x 34.25" x 1.25 " | 103.5 " | 44.38 " | 72 " | 10 | 126.5 " | 126.5 " | €2,976.73 | RFQ
|
Cơ chế làm việc
- Những cầu thang mô-đun này có thể được bắt vít trên một cơ sở ổn định để lắp đặt.
- Những bậc cầu thang này ở trạng thái bị phá hủy hoàn toàn và có thể dễ dàng ghép lại với nhau bằng đai ốc và bu lông.
- Bu lông có thể được lắp đặt lần lượt từ bậc trên cùng và bậc dưới cùng đến vật cố định hỗ trợ và sàn.
Tính năng
- Những cầu thang này có các bậc rộng 36 inch để cho phép nhiều người dùng leo lên trong khi nâng vật nặng.
- Chúng có một thanh chống tay cầm không trượt và tay vịn bên để có thể bám và hỗ trợ tối đa cho người dùng khi leo núi.
- Những cầu thang này có lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện để lắp đặt trong môi trường ngoài trời và tay vịn sơn sáng để dễ nhìn thấy trong môi trường tối.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- OSHA
Những câu hỏi thường gặp
Cầu thang mô-đun Vestil có thể được giải cấu trúc không?
Vâng, những cầu thang này được xây dựng bằng chốt và có thể dễ dàng ghép lại với nhau hoặc dỡ bỏ để cất giữ hoặc di dời.
Góc leo trên cầu thang mô-đun Vestil là gì?
Những cầu thang này có góc leo lên 31 độ và khoảng không tối đa giữa các bậc để loại bỏ mọi vật cản không mong muốn trong quá trình leo.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chân đế gắn ống cuộn
- Pin thay thế
- Khăn và khăn lau dùng một lần
- Máy bơm và bộ dụng cụ ống dò
- Van chọn bằng tay thủy lực
- Bảo vệ bề mặt và rào cản bụi
- Sản phẩm nhận dạng
- Thiết bị hàn khí
- Máy rửa áp lực và phụ kiện
- Sản phẩm liên quan đến bóng đèn
- ASHLAND CONVEYOR Băng tải Skatewheel
- HOFFMAN Quạt lọc gắn bên hông dòng HF04
- WATTS Cụm van một chiều kép AMES Maxim Series M200N
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 5 / 16-24 Unf Lh
- EATON Bộ phận ngắt mạch trường hợp khai thác kiểu E2L
- FABENCO Cổng an toàn bản lề vạn năng G Series
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Nắp hộp tote
- EATON Cầu dao vỏ đúc hoàn chỉnh dòng C, loại HFDE, khung F
- TSUBAKI Bộ ly hợp cam dòng MZEU
- BALDOR / DODGE Ống lót khóa côn IK