Vestil Src-1 | Chock đường ray đơn, chiều rộng 7.5 inch, màu vàng, thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Thanh chắn ray đơn SRC-1, Chiều rộng 7.5 inch, Màu vàng, Thép

Trong kho
Khoản mục: AG7ZJD phần: SRC-1
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
€117.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChock bánh xe đường sắt
MàuMàu vàng
Xử lý bao gồm
Xử lý Chiều dài9 11 / 16 "
Xử lý
Chiều cao3.8125 "
Chiều dài12.75 "
Vật chấtGói Đồng
Vật liệu xây dựngThép
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể12.75 "
Chiều cao tổng thể3.81 "
Chiều rộng tổng thể7.5 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-src-1.pdf
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe3 13 / 16 "
Chiều dài bánh xe7 1 / 2 "
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe8 lbs.
Chiều rộng bánh xe3 15 / 16 "
Chiều rộng7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)9.68
Chiều dài tàu (cm)32.39
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtGiá cả
VESTIL SRC/FRC Rail Chock Với Flag Rail Chock, Xích dài 30 inch, Màu vàng, Thép | AG7ZJB SRC / FRC---Màu vàngGói Đồng€286.19
VESTIL SRC/SRC Chock ray đơn, Xích 30 inch, Màu vàng, Thép | AG7ZJC SRC / SRC---Màu vàngGói Đồng€226.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Thanh chắn ray đơn SRC-1, Chiều rộng 7.5 inch, Màu vàng, Thép
€117.24 /đơn vị