VESTIL Lan can an toàn SQ-A-84, Nhôm, Không có ván chân, Kích thước 84 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can |
Điều chỉnh độ dài | Không |
Điều chỉnh chiều rộng | Không |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 86.5 " |
Chiều cao | 42 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Lồng vào nhau | Không |
Chiều dài | 86.5 " |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao giữa đường ray | 21.19 " |
Số lỗ bu lông | 8 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sq-a-84.pdf |
Đường sắt Dia. | 1.5 " |
Phản chiếu | Không |
Kiểu phần | Cứng nhắc không có Toeboard |
Ống vuông OD | 1 1 / 2 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 84 " |
Chiều rộng | 4" |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.