VESTIL Đường dốc container thép hạng nặng SCR-72, kích thước 98 inch x 76.5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lề đường dốc |
Sức chứa | 15000 lbs. |
Chiều cao khi thu gọn | 8 9 / 16 " |
Chiều dài thu gọn | 75 3 / 4 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 88 1 / 2 " |
Màu | nâu |
Loại cạnh | Giảm dần |
Chiều cao ngã ba | 3" |
Trung tâm Fork Pocket | 21 3 / 4 " |
Width Chiều rộng | 8" |
Chiều cao | 4 1 / 4 " |
Chiều dài | 98 1 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-scr-72.pdf |
Chiều rộng đường dốc | 72 " |
Loại bề mặt | Diamond |
Chiều rộng | 76 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 427.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 194.31 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng đường dốc | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SCR-84 | 84 " | 88 1 / 2 " | €5,891.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.