VESTIL SBD-48 Speed Bump, Phần cứng bê tông, Kích thước 48 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tốc độ va chạm |
Kênh | Có |
Màu | Màu vàng |
Cường độ nén | 3200 lb./sq. TRONG. |
Chiều cao kênh cáp kép | 3 / 4 " |
Chiều rộng kênh cáp kép | 1" |
Chiều cao | 2.25 " |
Kiểu cài đặt | Bê tông |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | nhựa |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng lỗ lắp | 3 |
Chiều cao tổng thể | 2.25 " |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sbd-48.pdf |
Loại kiểm soát giao thông | Tốc độ va chạm |
Chiều rộng | 12 " |
Chiều cao tàu (cm) | 5.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước Bolt | Số lượng neo | Số vòng đệm | Chiều dài tổng thể | Máy giặt Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-72 | - | - | - | 72 " | - | €294.88 | RFQ
| |
SBDA-48 | - | - | - | 48 " | - | €216.01 | ||
SBDA-72 | - | - | - | 72 " | - | €316.41 | RFQ
| |
SBDG-48 | - | - | - | 48 " | - | €236.08 | ||
SBDG-72 | - | - | - | 72 " | - | €343.58 | RFQ
| |
SBDHA-48 | (3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2" | 3 | 3 | 48 " | 1 / 2 " | €281.95 | ||
SBDHA-72 | 7 / 16 "x 2" | 6 | 6 | 72 " | 3 / 8 " | €423.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.