VESTIL SBDHA-72 Speedbump, Phần cứng nhựa đường hạng nặng, Kích thước 72 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tốc độ va chạm |
Kích thước Bolt | 7 / 16 "x 2" |
Kênh | Có |
Màu | Màu vàng |
Cường độ nén | 3200 lb./sq. TRONG. |
Chiều cao kênh cáp kép | 3 / 4 " |
Chiều rộng kênh cáp kép | 1" |
Chiều cao | 2.25 " |
Kiểu cài đặt | Asphalt |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | nhựa |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng neo | 6 |
số bu lông | 6 |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Số vòng đệm | 6 |
Chiều cao tổng thể | 2.25 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sbdha-72.pdf |
Loại kiểm soát giao thông | Tốc độ va chạm |
Máy giặt Dia. | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước Bolt | Số lượng neo | Số vòng đệm | Chiều dài tổng thể | Máy giặt Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-48 | - | - | - | 48 " | - | €191.79 | RFQ
| |
SBD-72 | - | - | - | 72 " | - | €294.88 | RFQ
| |
SBDA-48 | - | - | - | 48 " | - | €216.01 | ||
SBDA-72 | - | - | - | 72 " | - | €316.41 | RFQ
| |
SBDG-48 | - | - | - | 48 " | - | €236.08 | ||
SBDG-72 | - | - | - | 72 " | - | €343.58 | RFQ
| |
SBDHA-48 | (3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2" | 3 | 3 | 48 " | 1 / 2 " | €281.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.