VESTIL Gờ giảm tốc cao su RSH-108-24-C, Kích thước 23.5 inch x 108 inch, Bê tông
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tốc độ va chạm |
Sức chứa | 40000 lbs. |
Màu | Đen, Vàng |
Chiều cao | 1.375 " |
Bao gồm | 5 phần giữa, Bộ phần cứng bê tông |
Chiều dài | 108 " |
Vật chất | Cao su |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng neo | 24 |
Số lượng bu lông trễ | 24 |
Số vòng đệm | 24 |
Chiều cao tổng thể | 1.63 " |
Chiều dài tổng thể | 110.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 23.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-rsh-108-24-c.pdf |
giảm tốc độ | 5 đến 10 dặm / giờ |
Loại kiểm soát giao thông | Tốc độ va chạm |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 274.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.69 |
Mã HS | 4016996050 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Sức chứa | Bao gồm | Chiều rộng tổng thể | Số lượng neo | Số lượng bu lông trễ | Số gai | Số vòng đệm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-24-A | 110.75 " | 40000 lbs. | 5 phần giữa, Bộ phần cứng nhựa đường | 23.5 " | - | - | 24 | - | €629.96 | RFQ
| |
RSH-120-36-A | 118.69 " | 60000 lbs. | 5 phần giữa, Bộ phần cứng nhựa đường | 35.25 " | - | - | 31 | - | €989.25 | RFQ
| |
RSH-120-36-C | 118.69 " | 60000 lbs. | 5 phần giữa, Bộ phần cứng bê tông | 35.25 " | 31 | 31 | - | 31 | €914.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.