Proto J75277p | Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/2 inch 5/8 inch 6 Pt | 4hve8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75277P 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AD8BXX 4HVE8

PROTO Ổ cắm tác động linh hoạt J75277P 1/2 inch Ổ 5/8 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AD8BXX phần: J75277PTham chiếu chéo: 4HVE8
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
€59.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổphổ cập
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 8 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75275P 1/2 inch Truyền động 1/2 inch 6 Pt | AD8BXV 4HVE6 J75275P1 / 2 "€60.57
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75276P 1/2 inch Drive 9/16 inch 6pt | AD8BXW 4HVE7 J75276P9 / 16 "€60.55
Ổ cắm tác động PROTO J75278P 1/2 Inch Drive 11/16 Inch 6 Pt | AD8BXY 4HVE9 J75278P11 / 16 "€61.69
PROTO J75279P Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 3/4 inch 6 Pt | AD8BXZ 4HVF1 J75279P3 / 4 "€62.11
Ổ cắm tác động PROTO J75280P 1/2 Inch Drive 13/16 Inch 6 Pt | AD8BYA 4HVF2 J75280P13 / 16 "€63.74
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75281P 1/2 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AD8BYB 4HVF3 J75281P7 / 8 "€69.97
Ổ cắm tác động PROTO J75282P 1/2 Inch Drive 15/16 Inch 6 Pt | AD8BYC 4HVF4 J75282P15 / 16 "€67.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động linh hoạt J75277P 1/2 inch Ổ 5/8 inch 6 Pt
€59.64 /đơn vị