VESTIL RR-610-35 Dockleveler cơ khí xích kéo, 35000 Lb. Công suất, kích thước 6 x 10 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dockleveler cơ học |
Chiều cao cản | 16.25 " |
Chiếu bội | 4.5 " |
Độ dày cản | 4.5 " |
Chiều rộng cản | 10 " |
Màu | Nâu, Vàng |
Bộ bài L x W | 1 / 4 " |
Áp suất sàn | 55000 psi |
Kích boong | 1 / 4 " |
Chiều cao | 23.5 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Phương pháp lắp đặt | Lắp đặt hố |
Chiều dài | 124 " |
Chiếu môi | 16 " |
Tải trọng | 35000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Dịch vụ trên Dock | 12 " |
Tối đa. Dịch vụ bên dưới bến tàu | 12 " |
Chế độ hoạt động | Vận hành xích kéo/Cơ khí |
Chiều dài tổng thể | 10.33 ft. |
Chiều cao tấm đệm | 16.25 " |
Chiều rộng đệm | 10 " |
Chiều dài nền tảng | 124 " |
Chiều dài nền tảng | 1/4", 124" |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 0.25 " |
Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Chiều rộng nền tảng | 1/4", 72" |
UPC | 691215128575 |
Chiều rộng | 72 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Độ dày của môi | Tải trọng | Chiều dài nền tảng | Độ dày nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-610-20 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | €12,356.38 | ||
RR-610-25 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 25000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | €12,575.51 | ||
RR-65-20 | 74 " | 24 " | 50 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 64" | 0.25 " | 1/4", 72" | €7,910.74 | RFQ
| |
RR-66-20 | 74 " | 24 " | 62 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 76" | 0.25 " | 1/4", 72" | €8,706.68 | RFQ
| |
RR-68-20 | 74 " | 24 " | 86 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 100" | 0.25 " | 1/4", 72" | €9,845.03 | RFQ
| |
RR-710-20 | 86 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 84" | €13,175.53 | RFQ
| |
RR-75-20 | 84 " | 23.5 " | 64 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 64" | 0.25 " | 1/4", 84" | €8,735.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.