VESTIL RR-65-20 Dockleveler cơ khí xích kéo 20000 Lb. Công suất Kích thước 6 x 5 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dockleveler cơ học |
Chiều cao cản | 16.25 " |
Chiếu bội | 4.5 " |
Độ dày cản | 4.5 " |
Chiều rộng cản | 10 " |
Sức chứa | 20000 lbs. |
Màu | Nâu, Vàng |
Bộ bài L x W | 1 / 4 " |
Áp suất sàn | 55000 psi |
Kích boong | 1 / 4 " |
Chiều cao | 24 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Phương pháp lắp đặt | Lắp đặt hố |
Chiều dài | 50 " |
Chiều dài môi | 16 " |
Chiếu môi | 16 " |
Độ dày của môi | 1 / 2 " |
Tải trọng | 20000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Dịch vụ trên Dock | 12 " |
Tối đa. Dịch vụ bên dưới bến tàu | 12 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chế độ hoạt động | Vận hành xích kéo/Cơ khí |
Chiều dài tổng thể | 5.33 ft. |
Chiều cao tấm đệm | 16.25 " |
Chiều rộng đệm | 10 " |
Chiều dài nền tảng | 64 " |
Chiều dài nền tảng | 1/4", 64" |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 0.25 " |
Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Chiều rộng nền tảng | 1/4", 72" |
Bảng thông số sản phẩm | Vestil-RP-RR-65-20.pdf |
Phạm vi dịch vụ trên Dock | 12 " |
Phạm vi dịch vụ bên dưới Dock | 12 " |
Hỗ trợ kết cấu thép | 6" |
UPC | 691215032452 |
Chiều rộng | 74 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 637.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 162.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Độ dày của môi | Tải trọng | Chiều dài nền tảng | Độ dày nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-610-20 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | €12,356.38 | ||
RR-610-25 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 25000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | €12,575.51 | ||
RR-66-20 | 74 " | 24 " | 62 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 76" | 0.25 " | 1/4", 72" | €8,706.68 | RFQ
| |
RR-68-20 | 74 " | 24 " | 86 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 100" | 0.25 " | 1/4", 72" | €9,845.03 | RFQ
| |
RR-710-20 | 86 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 84" | €13,175.53 | RFQ
| |
RR-75-20 | 84 " | 23.5 " | 64 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 64" | 0.25 " | 1/4", 84" | €8,735.47 | ||
RR-76-20 | 86 " | 24 " | 62 " | 1 / 2 " | 20000 lbs. | 1/4", 76" | 0.25 " | 1/4", 84" | €9,184.90 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.