VESTIL Tấm bảo vệ góc PVC-A-3-GY màu xám, có tấm nhôm chèn, kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ góc |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 3" |
Kết thúc | Niken đánh bóng |
Chiều cao | 48 " |
Chèn độ dày | 1 / 16 " |
Chiều dài | 3" |
Vật chất | PVC |
Chất liệu dày | 1 / 16 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng ốc vít cần thiết | 9 |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pvc-a-3-gy.pdf |
Kích thước vít | 3 / 16 " |
Góc phong cách | 90 độ. |
UPC | 691215070744 |
Chiều rộng | 3" |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC-A-2-BG | Be | 2" | 2" | €63.55 | RFQ
| |
PVC-A-2-GY | màu xám | 2" | 2" | €63.55 | RFQ
| |
PVC-A-2-WH | trắng | 2" | 2" | €6.30 | RFQ
| |
PVC-A-3-BG | Be | 3" | 3" | €71.48 | RFQ
| |
PVC-A-3-WH | trắng | 3" | 3" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.