VESTIL Tủ giặt Pallet PPW-748, thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ Giặt Pallet |
Màu | nâu |
Chiều cao | 76 " |
Chiều dài | 39 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao pallet | 48 " |
Chiều rộng pallet | 7" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ppw-748.pdf |
Dung tích hồ chứa | 10 gal. |
Chiều rộng | 39 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 177.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 99.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 8451400000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.