Khuỷu tay PARKER nam, 45 độ, bùng phát, đồng thau
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Kích thước luồng lóa | Loại pháo sáng | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Kích thước ống | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159F-4-4 | Bùng phát x FNPT | 7 / 16-20 | 45 Degrees | 450 đến 2800 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | €175.52 | |
A | 159F-8-6 | Bùng phát x FNPT | 3 / 4-16 | 45 Degrees | 450 đến 2800 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | €92.93 | |
A | 159F-8-8 | Bùng phát x FNPT | 3 / 4-16 | 45 Degrees | 450 đến 2800 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | €166.87 | |
B | 2591FHD-3-2 | Bùng phát x MNPS | 3 / 8-24 | Đảo ngược | 1900 psi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 10 | €313.25 | |
B | 2591FHD-6-4 | Bùng phát x MNPS | 5 / 8-18 | Đảo ngược | 1000 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | €269.90 | |
B | 2591FHD-4-2 | Bùng phát x MNPS | 7 / 16-24 | Đảo ngược | 1400 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | €252.66 | |
A | 159F-10-8 | Bùng phát x MNPT | 7 / 8-14 | 45 Degrees | 450 đến 2800 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 10 | €163.67 | |
A | 159F-10-6 | Bùng phát x MNPT | 7 / 8-14 | 45 Degrees | 650 psi | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 10 | €248.57 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thanh kẹp / Máy rải
- Màn hình máy phát mức chất lỏng
- Bộ tạo chức năng
- Bơm cánh gạt thủy lực
- Ống cao su
- Nội thất văn phòng
- chấn lưu
- Nhôm
- Chất lượng nước và độ tinh khiết
- thiếc
- PREMIER Sơn lót khay sơn
- QUAKEHOLD! Dây đeo kẹp tủ tài liệu
- BRIGHT STAR Đèn pin Wand
- SQUARE D Giải phóng điện áp thấp
- KIPP Núm kẹp hình sao
- MASTER APPLIANCE Mẹo không khí nóng
- MICRO 100 Dòng SRM, Trống tròn
- NIBCO Mặt bích tủ quần áo có phích cắm thử nghiệm loại trực tiếp
- WEG Bộ khởi động kèm theo
- WEG Khối ức chế