Parker 2591fhd-3-2 | Khuỷu Tay Nam 45 Độ 3/16 Inch 1/8 Inch - Gói 10 | 6jlh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2591FHD-3-2 Nam Elbow 45 Độ 3/16 Inch 1/8 Inch - Gói 10 cái | AE9GKB 6JLH7

PARKER 2591FHD-3-2 Cút Nam 45 Độ 3/16 Inch 1/8 Inch - Gói 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AE9GKB phần: 2591FHD-3-2Tham chiếu chéo: 6JLH7
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
€352.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 45 độ
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủSAE J512
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPS
Kích thước luồng lóa3 / 8-24
Loại pháo sángĐảo ngược
Max. Sức ép1900 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaLoại pháo sángMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Khuỷu tay nam PARKER 159F-10-8, 45 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3UDK 1VEC3 159F-10-8Bùng phát x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 đến 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "10€181.35
Khuỷu tay nam PARKER 159F-4-4, 45 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3UDL 1VEC7 159F-4-4Bùng phát x FNPT7 / 16-2045 Degrees450 đến 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€194.47
Khuỷu tay nam PARKER 159F-8-6, 45 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3UDP 1VED4 159F-8-6Bùng phát x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 đến 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€92.93
Khuỷu tay nam PARKER 159F-8-8, 45 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3UDQ 1VED6 159F-8-8Bùng phát x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 đến 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "10€184.89
Khuỷu tay nam PARKER 159F-10-6, 45 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AE7BUU 5WRY4 159F-10-6Bùng phát x MNPT7 / 8-1445 Degrees650 psi3 / 8 "5 / 8 "10€250.25
PARKER 2591FHD-4-2 Nam khuỷu tay 45 độ 1/4 inch 1/8 inch - Gói 10 | AE9GKC 6JLH8 2591FHD-4-2Bùng phát x MNPS7 / 16-24Đảo ngược1400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€284.38
PARKER 2591FHD-6-4 Nam khuỷu tay 45 độ 3/8 inch 1/4 inch - Gói 10 | AE9GKD 6JLH9 2591FHD-6-4Bùng phát x MNPS5 / 8-18Đảo ngược1000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€303.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 2591FHD-3-2 Cút Nam 45 Độ 3/16 Inch 1/8 Inch - Gói 10 Cái
€352.60 /đóng gói