Blickle Hpo 82x100/20-100k | Xe lăn Pallet Xe tải 3-1/4 Tải trọng 2205 Lb | 31đm90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xe tải Pallet BLICKLE HPO 82X100/20-100K Tải trọng 3-1/4 2205 Lb | AG2BLQ 31DM90

BLICKLE HPO 82X100 / 20-100K Pallet Truck Roller 3-1/4 Tải trọng 2205 Lb

Trong kho
Khoản mục: AG2BLQ phần: HPO 82X100 / 20-100KTham chiếu chéo: 31DM90
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
€46.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon lăn xe tải Pallet
Màutrắng
Màu cốt lõiGói Bạc
Phù hợp với trục4 / 5 "
Tải Xếp hạng2205 lb
Vật chấtNylon
Chiều cao tổng thể3.25 "
Chiều rộng tổng thể4"
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xetrắng
Đường kính bánh xe3.25 "
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe3 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8302200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
Xe tải Pallet BLICKLE HPO 80X61/20-67K Tải trọng 3-1/8 1322 Lb | AG2BLP 31DM89 HPO 80X61 / 20-67K1322 lb3.125 "2.375 "3.125 "2 13 / 32 "€38.72
Xe tải Pallet BLICKLE HPO 82X70/20-70K Tải trọng 3-1/4 1543 Lb | AG2BLV 31DM94 HPO 82X70 / 20-70K1543 lb3.25 "2.75 "3.25 "2.75 "€38.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE HPO 82X100 / 20-100K Pallet Truck Roller 3-1/4 Tải trọng 2205 Lb
€46.74 /đơn vị