VESTIL Xe nâng pallet PM4-2748-LP-6PKG, Cấu hình thấp, Gói 6 chiếc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 64 " |
Chiều dài ngã ba | 48 " |
Width Chiều rộng | 27 " |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 48 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 48 " |
Chiều cao hạ thấp | 1 7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Nguồn điện | Tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pm4-2748-lp-6pkg.pdf |
Nâng cao chiều cao | 6" |
Con lăn Dia. | 4 1 / 2 " |
Vật liệu con lăn | Thép |
Chiều rộng con lăn | 1 1 / 2 " |
Lái Caster Dia. | 7" |
Vật liệu bánh lái | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh lái | 2" |
UPC | 691215130851 |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Width Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM4-2048-LP | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | Pallet Jack | 20.5 " | €1,002.20 | ||
PM4-2748-LP | 64 " | 27 " | 48 " | Pallet Jack | 27 " | €1,096.72 | ||
PM4-3348-LP | 63 " | 33 " | 48 " | Pallet Jack | 33 " | €1,212.67 | ||
PM4-2048-LP-6PKG | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | Xe tải pallet | 20.5 " | €5,724.39 | RFQ
| |
PM4-3348-LP-6PKG | 63 " | 33 " | 48 " | Xe tải pallet | 33 " | €6,766.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.