VESTIL PLID-D-300 Nắp phễu kiểu D hạng nặng Polyethylene, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp phễu tự đổ |
Màu | Đen |
Độ sâu | 66.5 " |
Thiết kế | Bản lề |
Chiều cao | 2.88 " |
Chiều dài | 66.5 " |
Kiểu nắp | Phong cách D |
Vật chất | polyethylene |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng các mảnh | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-plid-d-300.pdf |
UPC | 691215030267 |
Dùng với | 3 cu. yd. Phễu |
Chiều rộng | 83 " |
Hoạt động với | D-300-LD, D-300-MD, D-300-HD |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 168.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 210.82 |
Mã HS | 3923500000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Nhiệt độ. | Số lượng các mảnh | Dùng với | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-50-BU | 28 " | Màu xanh da trời | 9" | 54 " | HDPE | - | - | 13 1/2 cu. ft. | - | RFQ
| |
PLID-H-150 | 42.5 " | Đen | 9" | 40.25 " | polyethylene | 150 độ. | 2 | 1 1/2 cu. yd. Phễu | €381.90 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | Đen | 3" | 59 " | polyethylene | 150 độ. | 1 | 1 cu. yd. Phễu | €259.03 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | Đen | 2.88 " | 66.5 " | polyethylene | 150 độ. | 1 | 1 1/2 cu. yd. Phễu | €330.54 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | Đen | 2.88 " | 66.5 " | polyethylene | 150 độ. | 2 | 2 cu. yd. Phễu | €357.86 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | Đen | 2.88 " | 38.5 " | polyethylene | 150 độ. | 1 | 1/4 cu. yd. Phễu | €188.83 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | Đen | 2.88 " | 38.5 " | polyethylene | 150 độ. | 2 | 2 1/2 cu. yd. Phễu | €455.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.