VESTIL Nắp phễu PLID-H-50-BU, màu xanh lam vừa với 13-1/2 feet khối
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp phễu tự đổ |
Màu | Màu xanh da trời |
Phù hợp với kích thước container | 13 1/2 cu. ft. |
Chiều cao | 9" |
Chiều dài | 54 " |
Loại nắp | có thể khóa |
Vật chất | HDPE |
Chiều cao tổng thể | 9" |
UPC | 818285156592 |
Dùng với | 13 1/2 cu. ft. |
Chiều rộng | 28 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 130.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 3923500000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Nhiệt độ. | Số lượng các mảnh | Dùng với | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-150 | 42.5 " | Đen | 9" | 40.25 " | polyethylene | 150 độ. | 2 | 1 1/2 cu. yd. Phễu | €381.90 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | Đen | 3" | 59 " | polyethylene | 150 độ. | 1 | 1 cu. yd. Phễu | €259.03 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | Đen | 2.88 " | 66.5 " | polyethylene | 150 độ. | 1 | 1 1/2 cu. yd. Phễu | €330.54 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | Đen | 2.88 " | 66.5 " | polyethylene | 150 độ. | 2 | 2 cu. yd. Phễu | €357.86 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | Đen | 2.88 " | 38.5 " | polyethylene | 150 độ. | 1 | 1/4 cu. yd. Phễu | €188.83 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | Đen | 2.88 " | 38.5 " | polyethylene | 150 độ. | 2 | 2 1/2 cu. yd. Phễu | €455.26 | ||
PLID-D-25-BU | 21 1 / 4 " | - | 2 7 / 8 " | 38 1 / 2 " | - | - | 1 | - | €188.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.