VESTIL Máy ép đóng nắp thùng PLC-P-FM, 2-7 gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo chí đóng nắp thùng |
Sức chứa | 250 lbs. |
Màu | Màu xanh vàng |
Tấm nén Dia. | 16 " |
Độ sâu | 36.8125 " |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
Drum Kích | 5 gal. |
Xử lý Chiều dài | 39 " |
Chiều cao | 96.19 " |
Chiều dài | 36.812 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích cỡ gói | 1 |
Chiều cao thùng | 6 "thành 22" |
Kích thước thùng | 2 đến 7 gal. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-plc-p-fm.pdf |
bảng Kích | 16 "x 16" |
Chiều rộng | 29.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 108.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 244.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 75.88 |
Mã HS | 8465990150 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.