Cherne 271713 | Phích cắm, Kích thước 3 inch, Chiều dài 7.38 inch, 13 Psi | 2hce2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHERNE Phích cắm 271713, Kích thước 3 inch, Chiều dài 7.38 inch, 13 psi

Trong kho
Khoản mục: AC2AAK phần: 271713Tham chiếu chéo: 2HCE2
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
€61.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm con dấu
đường kính xì hơi3.5 "
Chiều dài xì hơi7.38 "
Vật chấtNhựa ABS
Tối đa Áp lực trở lại13 psi / 30 ft.
Kích thước danh nghĩa3"
Áp lực lạm phát bắt buộc35 psi
KiểuKhí nén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaTối đa Áp lực trở lạiÁp lực lạm phát bắt buộcđường kính xì hơiChiều dài xì hơiGiá cả
Phích cắm CHERNE 271705, Kích thước 2 inch, Chiều dài 5.81 inch, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi / 30 ft.35 psi2.38 "5.81 "€50.45
Phích cắm CHERNE 271721, Kích thước 4 inch, Chiều dài 8.5 inch, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi / 30 ft.35 psi4.5 "8.5 "€79.60
Phích cắm CHERNE 271508, Kích thước 1.5 inch, Chiều dài 4.75 inch, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi / 30 ft.30 psi1.5 "4.75 "€59.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Phích cắm 271713, Kích thước 3 inch, Chiều dài 7.38 inch, 13 psi
€61.96 /đơn vị