Vestil Pkg-ptc-d | Bộ căng dây đeo bằng nhôm đúc, kích thước 3/8 inch đến 3/4 inch, màu xanh lá cây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ căng dây đeo bằng nhôm đúc VESTIL PKG-PTC-D, Kích thước 3/8 inch đến 3/4 inch, Màu xanh lá cây | AG7XBD

VESTIL Bộ căng dây đeo bằng nhôm đúc PKG-PTC-D, kích thước 3/8 inch đến 3/4 inch, màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AG7XBD phần: PKG-PTC-D

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€173.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ căng đai nhựa
Màumàu xanh lá
Đối với chiều rộng dây đai3/4 "đến 3/8"
Xử lý Chiều dài11 "
Xử lý vật liệuNhôm đúc
Chiều cao5.875 "
Chiều dài10.625 "
Chiều cao hạ thấp3"
Vật chấtNhôm đúc
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao tổng thể5.88 "
Chiều dài tổng thể10 5 / 8 "
Chiều rộng tổng thể2.59 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pkg-ptc-d.pdf
Nâng cao chiều cao9"
Trọng lượng dụng cụ2.9 lbs.
KiểuCăng thẳng
Dùng vớiDây đai Polyester, Polypropylen
Chiều rộng2.59 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)14.92
Chiều dài tàu (cm)26.99
Chiều rộng tàu (cm)6.58
Mã HS8203300000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng dụng cụMàuXử lý vật liệuDùng vớiMụcVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Máy căng đai thép VESTIL PKG-ST, chiều rộng 3/8 inch đến 3/4 inch, màu đen | AG7XBG PKG-ST5 lbs.ĐenThépDây đai thépThép dây đai căngThép carbon3"14 3 / 4 "€234.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bộ căng dây đeo bằng nhôm đúc PKG-PTC-D, kích thước 3/8 inch đến 3/4 inch, màu xanh lá cây
€173.06 /đơn vị