Vestil Pkg-st | Bộ căng dây đai thép, chiều rộng 3/8 inch đến 3/4 inch, màu đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Máy căng đai thép PKG-ST, chiều rộng 3/8 inch đến 3/4 inch, màu đen

Trong kho
Khoản mục: AG7XBG phần: PKG-ST

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€234.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThép dây đai căng
Chất liệu bóngnhựa
MàuĐen
Đối với độ dày của dây đaiLên đến 0.03 "
Đối với chiều rộng dây đai3/4 "đến 3/8"
Vật liệu tay cầmBóng nhựa
Xử lý Chiều dài11 "
Xử lý vật liệuThép
Chiều cao3"
Chiều dài14.75 "
Vật chấtThép carbon
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao tổng thể3"
Chiều dài tổng thể14 3 / 4 "
Chiều rộng tổng thể3 1 / 4 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pkg-st.pdf
Trọng lượng dụng cụ5 lbs.
KiểuCăng thẳng
Dùng vớiDây đai thép
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)37.47
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8203406000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng dụng cụMàuXử lý vật liệuDùng vớiMụcVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ căng dây đeo bằng nhôm đúc VESTIL PKG-PTC-D, Kích thước 3/8 inch đến 3/4 inch, Màu xanh lá cây | AG7XBD PKG-PTC-D2.9 lbs.màu xanh láNhôm đúcDây đai Polyester, PolypropylenBộ căng đai nhựaNhôm đúc5.88 "10 5 / 8 "€173.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy căng đai thép PKG-ST, chiều rộng 3/8 inch đến 3/4 inch, màu đen
€234.65 /đơn vị