VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI Nâng nhanh, Thép, Chiều cao nâng Kích thước 72 inch, 24VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng nền tảng tiêu chuẩn |
Loại Pin | Axit chì |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Màu | Màu xanh da trời |
Xử lý Dia. | 1" |
Chiều cao | 82.25 " |
Chiều dài | 44.88 " |
Chiều cao hạ thấp | 6.5 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối thiểu Chiều cao | 6.5 " |
Số Pin | 2 |
Chiều cao tay cầm đẩy | 38 " |
Nâng cao chiều cao | 72 " |
điện áp | 24V DC |
Màu bánh xe | đỏ |
Chiều rộng | 24.12 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều dài | Tốc độ nâng được tải | Tốc độ nâng không tải | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Thép | €5,008.33 | RFQ
| |
PEL-100A-A1 | Tăng nhanh | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Nhôm | €5,354.92 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhãn, Đề can | €4,762.95 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | Tăng nhanh | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inch/giây. | 15 inch/giây. | Nhôm | €4,162.22 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Polystyren | €5,159.70 | RFQ
| |
PEL-100S-A1 | Tăng nhanh | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Thép | €5,459.48 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhôm | €4,569.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.