VESTIL Bộ nâng thùng nhanh PEL-400S-57-D3-KEG, Thép, Chiều cao nâng Kích thước 57 inch, 400 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tăng nhanh |
pin Included | Có |
Sạc pin bao gồm | Có |
Sức chứa | 400 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Màu xanh vàng |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên Poly |
Chiều cao | 67.25 " |
Chiều dài | 44.88 " |
Chiều cao hạ thấp | 6 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 57 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 50.5 " |
Tối thiểu Chiều cao | 6.5 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Chiều dài nền tảng | 5" |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 2.5 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pel-400s-57-d3-keg.pdf |
Nâng cao chiều cao | 37 " |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên Poly |
điện áp | 24V DC |
Watts | 24W |
Chiều rộng | 24.12 " |
Quốc gia | US |
A. Bộ nâng thùng nhanh Vestil PEL-400S-57-D3-KEG này được làm bằng thép hàn có lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện.
A. Thang máy thùng thép này có chiều cao hạ xuống 6.5 inch và chiều cao nâng lên 57 inch để nâng thùng / thùng.
A. Bộ nâng thùng này đi kèm với cả phụ kiện thùng và bệ để nâng cả tải và thùng.
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều dài | Tốc độ nâng được tải | Tốc độ nâng không tải | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Thép | €5,008.33 | RFQ
| |
PEL-100A-A1 | Tăng nhanh | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Nhôm | €5,354.92 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhãn, Đề can | €4,762.95 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | Tăng nhanh | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inch/giây. | 15 inch/giây. | Nhôm | €4,162.22 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Polystyren | €5,159.70 | RFQ
| |
PEL-100S-A1 | Tăng nhanh | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Thép | €5,459.48 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | Nâng nền tảng tiêu chuẩn | - | - | - | - | - | - | Nhôm | €4,569.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.