VESTIL Sàn chở hàng bằng pallet PCD-92DSB có mặt bên và mặt sau, gấp đôi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sàn Pallet chở hàng |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 49 1 / 2 " |
Trung tâm ngã ba | 26 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 5 / 8 " |
Kích cỡ Pocket | 7-5 / 8 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 5 / 8 " |
Đánh giá | 12 ga. |
Chiều cao | 56 " |
Chiều dài | 49.5 " |
Tải trọng | 5000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng bộ bài | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pcd-92dsb.pdf |
Chiều cao tầng thứ hai | 28 1 / 8 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 49 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 89 3 / 4 " |
Chiều rộng | 90.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 129.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 142.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 125.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 229.24 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.