VESTIL PAIL-54-PNS-G Thùng, Đầu mở, 5 gal., Tay cầm bằng thép, Tự nhiên
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thùng đựng nước |
Dia cơ sở. | 10 5 / 16 " |
Sức chứa | 5 gal. |
Xử lý vật liệu | Thép |
Loại xử lý | Thép |
Chiều cao | 14.5 " |
Chiều dài | 11.94 " |
Vật chất | Polyetylen mật độ cao |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 190 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 190 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-pail-54-pns-g.pdf |
Kiểu | Mở đầu |
Chiều rộng | 11.94 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.32 |
Mã HS | 3926901000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | kiểu thùng | Màu | Tối đa Nhiệt độ chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIL-1-PWP | 1 gal. | - | 7.5 " | 7.5 " | Mở đầu | trắng | - | €13.31 | ||
PAIL-2-PWS | 2 gal. | - | 9.88 " | 9.25 " | Mở đầu | trắng | - | €14.74 | ||
PAIL-35-PWS | 3.5 gal. | - | 11.81 " | 11.13 " | Mở đầu | trắng | - | €16.17 | ||
PAIL-54-PNP-G | 5 gal. | 11.94 " | 11.94 " | 14.5 " | - | - | - | €17.60 | ||
PAIL-54-PWS | 5 gal. | - | 11.94 " | 14.5 " | Mở đầu | trắng | - | €25.75 | ||
PAIL-6-PWS | 6 gal. | - | 12 " | 16.94 " | Mở đầu | trắng | - | €27.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.