Thùng Vestil -2-pws | Xô, 9-7/8 X 9-7/8 X 9-1/4 Kích thước inch, 2 Gal., Tay cầm bằng thép, Polyethylene, Màu trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng VESTIL PAIL-2-PWS, Kích thước 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 Inch, 2 gal., Tay cầm bằng thép, Polyethylene, Màu trắng | AG7WQL

VESTIL PAIL-2-PWS Thùng, Kích thước 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 inch, 2 gal., Tay cầm bằng thép, Polyetylen, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AG7WQL phần: PAIL-2-PWS
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
€14.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthùng đựng nước
Dia cơ sở.8 5 / 16 "
Sức chứa2 gal.
Màutrắng
đường kính8.31 "
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýDây điện
Chiều cao9.25 "
Chiều dài9.875 "
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.190 độ. F
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng190 độ. F
kiểu thùngMở đầu
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pail-2-pws.pdf
Hình dạngLàm tròn
Kiểuthùng đựng nước
Chiều rộng9.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)23.5
Chiều dài tàu (cm)25.08
Chiều rộng tàu (cm)25.08
Mã HS3926901000
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dàiChiều rộngChiều caokiểu thùngMàuTối đa Nhiệt độ chất lỏngGiá cả
Thùng VESTIL PAIL-1-PWP, Kích thước 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Tay cầm bằng nhựa, Polyethylene, Màu trắng | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Mở đầutrắng-€13.31
VESTIL PAIL-35-PWS Thùng, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 Inch Kích thước, 3-1/2 gal., Polyethylene, Trắng | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Mở đầutrắng-€16.17
VESTIL PAIL-54-PNP-G Thùng, Đầu mở, 5 gal., Tay cầm bằng nhựa, Tự nhiên | AG7WQU PAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€17.60
VESTIL PAIL-54-PNS-G Thùng, Đầu mở, 5 gal., Tay cầm bằng thép, Tự nhiên | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
Thùng VESTIL PAIL-54-PWS, Kích thước 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 Inch, 5 gal., Polyethylene, Trắng | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Mở đầutrắng-€25.75
Thùng VESTIL PAIL-6-PWS, Kích thước 12 x 12 x 16-15/16 Inch, 6 gal., Tay cầm bằng thép, Polyethylene, Màu trắng | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Mở đầutrắng-€27.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL PAIL-2-PWS Thùng, Kích thước 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 inch, 2 gal., Tay cầm bằng thép, Polyetylen, Màu trắng
€14.74 /đơn vị